Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-061-B-60-B

  • ERIKS:14736315
  • Hersteller:1020007323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,62 €/ Stückexkl. MwSt

124,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-061-B-60-B
Grösse
61
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm