Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-061-B-25-B

  • ERIKS:14736314
  • Hersteller:1020007321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,58 €/ Stückexkl. MwSt

211,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-061-B-25-B
Grösse
61
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm