Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-060-K-10-B

  • ERIKS:14736310
  • Hersteller:1020002037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,20 €/ Stückexkl. MwSt

57,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-060-K-10-B
Grösse
60
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm