76,04 €/ Stückexkl. MwSt
88,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-060-E-20-B/4 |
Grösse | 60 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 225 mm |
Innendurchmesser | 45.9 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |