Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-060-E-10-B/4

  • ERIKS:14736308
  • Hersteller:1020023096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,04 €/ Stückexkl. MwSt

88,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-060-E-10-B/4
Grösse
60
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm