Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-060-B-100-B

  • ERIKS:14736302
  • Hersteller:1020002032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,28 €/ Stückexkl. MwSt

98,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-060-B-100-B
Grösse
60
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm