Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-060-B-10-B

  • ERIKS:14736303
  • Hersteller:1020002026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,17 €/ Stückexkl. MwSt

264,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-060-B-10-B
Grösse
60
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm