Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-045-K-10-B

  • ERIKS:14736300
  • Hersteller:1020002019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,52 €/ Stückexkl. MwSt

56,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-045-K-10-B
Grösse
45
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
177 mm
Innendurchmesser
35.5 mm
Außendurchmesser
102.5 mm