Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-035-E-10-B/4

  • ERIKS:14736286
  • Hersteller:1020023083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,21 €/ Stückexkl. MwSt

71,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-035-E-10-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm