Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-025-B-25-B

  • ERIKS:14736276
  • Hersteller:1020007293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,33 €/ Stückexkl. MwSt

112,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-025-B-25-B
Grösse
25
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
143 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
53.5 mm