Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-024-B-100-B

  • ERIKS:14736266
  • Hersteller:1020001983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,66 €/ Stückexkl. MwSt

62,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-024-B-100-B
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
143 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
53 mm