Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-014-E-05-B/4

  • ERIKS:14736254
  • Hersteller:1020023052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,15 €/ Stückexkl. MwSt

41,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-014-E-05-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
93 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
53 mm