44,74 €/ Stückexkl. MwSt
52,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-014-B-60-B |
Grösse | 14 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 93 mm |
Innendurchmesser | 32.8 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |