Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-014-B-25-B

  • ERIKS:14379023
  • Hersteller:1020001962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,68 €/ Stückexkl. MwSt

81,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-014-B-25-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
93 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
53 mm