Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-014-B-10-B

  • ERIKS:14736250
  • Hersteller:1020001961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,84 €/ Stückexkl. MwSt

101,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-014-B-10-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
93 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
53 mm