Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-008-K-20-B

  • ERIKS:14736243
  • Hersteller:1020001953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,58 €/ Stückexkl. MwSt

19,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-008-K-20-B
Grösse
8
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
79 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44 mm