Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-008-E-10-B/4

  • ERIKS:14736240
  • Hersteller:1020023041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,78 €/ Stückexkl. MwSt

30,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-008-E-10-B/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
79 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44 mm