Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-008-B-60-B

  • ERIKS:14736237
  • Hersteller:1020001946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,13 €/ Stückexkl. MwSt

38,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-008-B-60-B
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
79 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44 mm