Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-005-E-03-B/4

  • ERIKS:14736225
  • Hersteller:1020023031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,91 €/ Stückexkl. MwSt

25,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-005-E-03-B/4
Grösse
5
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
49 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44 mm