Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-005-B-40-B

  • ERIKS:14736224
  • Hersteller:1020008213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,57 €/ Stückexkl. MwSt

34,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-005-B-40-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
49 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44 mm