Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-004-K-20-B

  • ERIKS:14736223
  • Hersteller:1020007235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,09 €/ Stückexkl. MwSt

18,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-004-K-20-B
Grösse
4
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
29 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm