16,09 €/ Stückexkl. MwSt
18,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-003-K-20-B |
Grösse | 3 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 29 mm |
Innendurchmesser | 25.8 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |