Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-300-E-10-B/4

  • ERIKS:14735798
  • Hersteller:1020023021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

998,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.168,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-300-E-10-B/4
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
978 mm
Innendurchmesser
82.3 mm
Außendurchmesser
152 mm