Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-240-E-05-B/4

  • ERIKS:14735793
  • Hersteller:1020023015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

778,22 €/ Stückexkl. MwSt

910,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-240-E-05-B/4
Grösse
240
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
649 mm
Innendurchmesser
82.3 mm
Außendurchmesser
152 mm