Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RP |
Kennziffer | RP-200-E-03-B/4 |
Grösse | 200 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 423 mm |
Innendurchmesser | 82.3 mm |
Außendurchmesser | 152 mm |