Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-115-E-10-B/4

  • ERIKS:14735788
  • Hersteller:1020023002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,05 €/ Stückexkl. MwSt

337,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-115-E-10-B/4
Grösse
115
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
655 mm
Innendurchmesser
49.5 mm
Außendurchmesser
86 mm