Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-100-E-05-B/4

  • ERIKS:14735783
  • Hersteller:1020022996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,58 €/ Stückexkl. MwSt

311,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-100-E-05-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
202.5 mm
Innendurchmesser
82.3 mm
Außendurchmesser
152 mm