Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-095-E-03-B/4

  • ERIKS:14297274
  • Hersteller:1020022987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

290,62 €/ Stückexkl. MwSt

340,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-095-E-03-B/4
Grösse
95
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
428 mm
Innendurchmesser
49.5 mm
Außendurchmesser
86 mm