Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-090-E-05-B/4

  • ERIKS:14735776
  • Hersteller:1020022980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

393,02 €/ Stückexkl. MwSt

459,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-090-E-05-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
650 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
96 mm