Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-085-E-20-B/4

  • ERIKS:14735774
  • Hersteller:1020022975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

219,30 €/ Stückexkl. MwSt

256,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-085-E-20-B/4
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
328 mm
Innendurchmesser
49.5 mm
Außendurchmesser
86 mm