252,84 €/ Stückexkl. MwSt
295,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RP |
Kennziffer | RP-085-E-05-B/4 |
Grösse | 85 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 328 mm |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |