196,08 €/ Stückexkl. MwSt
229,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RP |
Kennziffer | RP-080-E-20-B/4 |
Grösse | 80 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 323.5 mm |
Innendurchmesser | 43.5 mm |
Außendurchmesser | 96 mm |