Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-080-E-10-B/4

  • ERIKS:14735767
  • Hersteller:1020022965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,11 €/ Stückexkl. MwSt

243,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-080-E-10-B/4
Grösse
80
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
323.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
96 mm