Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-075-E-10-B/4

  • ERIKS:14735763
  • Hersteller:1020022956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,28 €/ Stückexkl. MwSt

206,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-075-E-10-B/4
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
208 mm
Innendurchmesser
49.5 mm
Außendurchmesser
86 mm