Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-075-E-05-B/4

  • ERIKS:14735762
  • Hersteller:1020022952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,04 €/ Stückexkl. MwSt

222,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-075-E-05-B/4
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
208 mm
Innendurchmesser
49.5 mm
Außendurchmesser
86 mm