Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-050-E-03-B/4

  • ERIKS:14735757
  • Hersteller:1020022944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,66 €/ Stückexkl. MwSt

232,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-050-E-03-B/4
Grösse
50
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
202.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
96 mm