Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-020-E-05-B/4

  • ERIKS:14735748
  • Hersteller:1020022931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

193,51 €/ Stückexkl. MwSt

226,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-020-E-05-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
328 mm
Innendurchmesser
41.5 mm
Außendurchmesser
78 mm