Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-010-E-05-V/4

  • ERIKS:14735745
  • Hersteller:6100043337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,35 €/ Stückexkl. MwSt

163,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-010-E-05-V/4
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
208 mm
Innendurchmesser
41.5 mm
Außendurchmesser
78 mm