Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-100-E-10-B/4-NB

  • ERIKS:14736196
  • Hersteller:1020022913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,79 €/ Stückexkl. MwSt

204,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-100-E-10-B/4-NB
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
305 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
83 mm