Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-100-E-10-B/4

  • ERIKS:14736194
  • Hersteller:1020022912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,51 €/ Stückexkl. MwSt

228,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-100-E-10-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
309 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
83 mm