252,66 €/ Stückexkl. MwSt
295,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RN |
Kennziffer | RN-100-B-40-B |
Grösse | 100 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 309 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 83 mm |