Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-100-B-25-B

  • ERIKS:14736182
  • Hersteller:1020001787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,71 €/ Stückexkl. MwSt

351,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-100-B-25-B
Grösse
100
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
309 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
83 mm