Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-K-20-B-NB

  • ERIKS:14736180
  • Hersteller:1020001777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,60 €/ Stückexkl. MwSt

143,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-075-K-20-B-NB
Grösse
75
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
306 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm