Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-K-10-B

  • ERIKS:14736175
  • Hersteller:1020000660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,47 €/ Stückexkl. MwSt

166,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-075-K-10-B
Grösse
75
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
309 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm