Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-E-20-B/4

  • ERIKS:13908399
  • Hersteller:1020022903
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-075-E-20-B/4
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
309 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm