Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-E-10-B/4

  • ERIKS:14736168
  • Hersteller:1020022900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,94 €/ Stückexkl. MwSt

215,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-075-E-10-B/4
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
309 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm