Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-E-05-B/4-NB

  • ERIKS:14736166
  • Hersteller:1020022898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,51 €/ Stückexkl. MwSt

228,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-075-E-05-B/4-NB
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
306 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm