Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-E-05-B/4

  • ERIKS:14043850
  • Hersteller:1020022897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,56 €/ Stückexkl. MwSt

228,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-075-E-05-B/4
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
309 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm