Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-050-E-20-B/4

  • ERIKS:14736150
  • Hersteller:1020022893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,80 €/ Stückexkl. MwSt

170,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-050-E-20-B/4
Grösse
50
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
223 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm