Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-050-B-40-B

  • ERIKS:14736134
  • Hersteller:1020001707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,74 €/ Stückexkl. MwSt

216,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-050-B-40-B
Grösse
50
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
223 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm